10,30 €/ Stückexkl. MwSt
12,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,30 € | - |
10+ | 6,52 € | 36.72% |
25+ | 4,41 € | 57.20% |
50+ | 3,17 € | 69.19% |
100+ | 2,64 € | 74.35% |
200+ | 2,41 € | 76.57% |
500+ | 2,20 € | 78.60% |
1000+ | 2,11 € | 79.52% |
2500+ | 1,94 € | 81.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | XTM |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 1.5 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
d1 | 16 mm |
d2 | 30 mm |
d4 | 22 mm |
d5 | 2 mm |
d6 | 30 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |