9,90 €/ Stückexkl. MwSt
11,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,90 € | - |
10+ | 6,19 € | 37.43% |
25+ | 4,16 € | 57.97% |
50+ | 2,93 € | 70.44% |
100+ | 2,47 € | 75.05% |
200+ | 2,19 € | 77.93% |
500+ | 2,03 € | 79.46% |
1000+ | 1,92 € | 80.61% |
2500+ | 1,79 € | 81.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | XTM |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 1.5 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
d1 | 14 mm |
d2 | 26 mm |
d4 | 20 mm |
d5 | 2 mm |
d6 | 26 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |