Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® X/iglidur® X Wartungsfrei XTM-1224-015

  • ERIKS:13570209
  • Hersteller:XTM-1224-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,73 €/ Stückexkl. MwSt

11,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,73 €

-

10+

6,08 €

37.50%

25+

4,05 €

58.40%

50+

2,85 €

70.70%

100+

2,38 €

75.59%

200+

2,11 €

78.32%

500+

1,94 €

80.08%

1000+

1,84 €

81.05%

2500+

1,71 €

82.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
XTM
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
d1
12 mm
d2
24 mm
d4
18 mm
d5
1.5 mm
d6
24 mm
h
1 mm
S
1.5 mm