Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® X/iglidur® X Wartungsfrei XTM-0830-015

  • ERIKS:13570207
  • Hersteller:XTM-0830-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,91 €/ Stückexkl. MwSt

13,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,91 €

-

10+

7,71 €

35.25%

25+

5,38 €

54.86%

50+

4,01 €

66.35%

100+

3,46 €

70.97%

200+

3,19 €

73.21%

500+

2,95 €

75.28%

1000+

2,79 €

76.56%

2500+

2,58 €

78.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
XTM
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X