Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® X/iglidur® X Wartungsfrei XTM-0829-015

  • ERIKS:13570206
  • Hersteller:XTM-0829-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,65 €/ Stückexkl. MwSt

13,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,65 €

-

10+

7,54 €

35.24%

25+

5,28 €

54.65%

50+

3,91 €

66.39%

100+

3,40 €

70.80%

200+

3,14 €

73.08%

500+

2,89 €

75.20%

1000+

2,74 €

76.51%

2500+

2,53 €

78.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
XTM
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X