Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® X/iglidur® X Wartungsfrei XTM-0818-015

  • ERIKS:13570204
  • Hersteller:XTM-0818-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,58 €/ Stückexkl. MwSt

11,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,58 €

-

10+

5,97 €

37.70%

25+

3,97 €

58.53%

50+

2,77 €

71.03%

100+

2,26 €

76.39%

200+

2,01 €

78.97%

500+

1,86 €

80.56%

1000+

1,79 €

81.35%

2500+

1,63 €

82.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
XTM
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
d1
8 mm
d2
18 mm
d4
13 mm
d5
1.5 mm
d6
18 mm
h
1 mm
S
1.5 mm