Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-82110-020

  • ERIKS:13570086
  • Hersteller:WTM-82110-020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,78 €/ Stückexkl. MwSt

19,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,78 €

-

10+

11,78 €

29.78%

25+

9,14 €

45.53%

50+

7,64 €

54.47%

100+

7,07 €

57.87%

200+

6,38 €

61.95%

500+

5,66 €

66.25%

1000+

4,88 €

70.89%

2500+

4,28 €

74.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
82 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
2 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300