Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-5278-020

  • ERIKS:13570084
  • Hersteller:WTM-5278-020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,47 €/ Stückexkl. MwSt

18,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,47 €

-

10+

10,81 €

30.10%

25+

8,28 €

46.44%

50+

6,94 €

55.16%

100+

6,38 €

58.72%

200+

6,00 €

61.18%

500+

5,15 €

66.71%

1000+

4,22 €

72.73%

2500+

3,67 €

76.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
2 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300