Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-4874-020

  • ERIKS:13570083
  • Hersteller:WTM-4874-020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,69 €/ Stückexkl. MwSt

17,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,69 €

-

10+

10,22 €

30.40%

25+

7,81 €

46.83%

50+

6,52 €

55.63%

100+

5,99 €

59.25%

200+

5,61 €

61.84%

500+

4,83 €

67.14%

1000+

3,69 €

74.90%

2500+

3,44 €

76.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
74 mm
Breite
2 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300