Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-3862-015

  • ERIKS:13570081
  • Hersteller:WTM-3862-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,37 €/ Stückexkl. MwSt

12,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,37 €

-

10+

6,90 €

33.52%

25+

5,04 €

51.47%

50+

4,07 €

60.81%

100+

3,65 €

64.84%

200+

3,42 €

67.03%

500+

2,93 €

71.79%

1000+

2,41 €

76.74%

2500+

2,11 €

79.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300