Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-2840-015

  • ERIKS:13570078
  • Hersteller:WTM-2840-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,20 €/ Stückexkl. MwSt

8,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,20 €

-

10+

4,50 €

37.47%

25+

3,06 €

57.52%

50+

2,32 €

67.81%

100+

2,00 €

72.30%

200+

1,84 €

74.41%

500+

1,56 €

78.36%

1000+

1,31 €

81.79%

2500+

1,14 €

84.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300