Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-2036-015

  • ERIKS:13394129
  • Hersteller:WTM-2036-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,05 €/ Stückexkl. MwSt

8,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,05 €

-

10+

4,35 €

38.27%

25+

2,91 €

58.76%

50+

2,20 €

68.73%

100+

1,88 €

73.32%

200+

1,77 €

74.93%

500+

1,48 €

78.98%

1000+

1,22 €

82.75%

2500+

1,06 €

84.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300