Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-1524-015

  • ERIKS:13570071
  • Hersteller:WTM-1524-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,12 €/ Stückexkl. MwSt

7,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,12 €

-

10+

3,65 €

40.37%

25+

2,32 €

62.11%

50+

1,67 €

72.67%

100+

1,37 €

77.64%

200+

1,27 €

79.19%

500+

1,08 €

82.30%

1000+

0,91 €

85.09%

2500+

0,76 €

87.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300