Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-1426-015

  • ERIKS:13570070
  • Hersteller:WTM-1426-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,06 €/ Stückexkl. MwSt

7,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,06 €

-

10+

3,59 €

40.75%

25+

2,26 €

62.70%

50+

1,65 €

72.73%

100+

1,35 €

77.74%

200+

1,24 €

79.62%

500+

1,06 €

82.45%

1000+

0,87 €

85.58%

2500+

0,74 €

87.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300