Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-120150-020

  • ERIKS:13570067
  • Hersteller:WTM-120150-020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,75 €/ Stückexkl. MwSt

20,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,75 €

-

10+

12,56 €

29.23%

25+

9,73 €

45.18%

50+

8,21 €

53.75%

100+

7,60 €

57.17%

200+

6,75 €

61.99%

500+

5,87 €

66.92%

1000+

4,71 €

73.45%

2500+

4,12 €

76.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
2 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300