Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-1018-010

  • ERIKS:13570064
  • Hersteller:WTM-1018-010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,72 €/ Stückexkl. MwSt

6,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,72 €

-

10+

3,34 €

41.53%

25+

2,07 €

63.79%

50+

1,46 €

74.42%

100+

1,18 €

79.40%

200+

1,06 €

81.40%

500+

0,93 €

83.72%

1000+

0,76 €

86.71%

2500+

0,65 €

88.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
1 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300