Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-0818-015

  • ERIKS:13570063
  • Hersteller:WTM-0818-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,93 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,93 €

-

10+

3,50 €

41.03%

25+

2,17 €

63.46%

50+

1,56 €

73.72%

100+

1,27 €

78.53%

200+

1,16 €

80.45%

500+

0,99 €

83.33%

1000+

0,86 €

85.58%

2500+

0,72 €

87.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300