Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® Q/iglidur® Q Wartungsfrei QTM-3254-015

  • ERIKS:13570200
  • Hersteller:QTM-3254-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,53 €/ Stückexkl. MwSt

9,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,53 €

-

10+

5,47 €

35.86%

25+

3,86 €

54.79%

50+

3,06 €

64.14%

100+

2,64 €

69.04%

200+

2,26 €

73.50%

500+

1,90 €

77.73%

1000+

1,48 €

82.63%

2500+

1,29 €

84.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
QTM
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
54 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q