Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® J/iglidur® J Wartungsfrei JTM-1234-015

  • ERIKS:13570172
  • Hersteller:JTM-1234-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,02 €/ Stückexkl. MwSt

7,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,02 €

-

10+

3,55 €

41.01%

25+

2,24 €

62.78%

50+

1,63 €

72.87%

100+

1,33 €

77.92%

200+

1,14 €

81.07%

500+

1,03 €

82.97%

1000+

0,91 €

84.86%

2500+

0,86 €

85.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
JTM
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J