Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® J/iglidur® J Wartungsfrei JTM-0818-015

  • ERIKS:13570168
  • Hersteller:JTM-0818-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,42 €/ Stückexkl. MwSt

6,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,42 €

-

10+

3,12 €

42.46%

25+

1,86 €

65.61%

50+

1,29 €

76.14%

100+

0,99 €

81.75%

200+

0,84 €

84.56%

500+

0,76 €

85.96%

1000+

0,68 €

87.37%

2500+

0,65 €

88.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
JTM
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J