Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® J/iglidur® J Wartungsfrei JTM-0615-015

  • ERIKS:13570166
  • Hersteller:JTM-0615-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,58 €/ Stückexkl. MwSt

5,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,58 €

-

10+

3,23 €

29.46%

25+

2,11 €

53.94%

50+

1,48 €

67.63%

100+

1,05 €

77.18%

200+

0,95 €

79.25%

500+

0,76 €

83.40%

1000+

0,65 €

85.89%

2500+

0,63 €

86.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
JTM
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J