Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® GLW/iglidur® GLW Wartungsfrei GLWTM-2036-015

  • ERIKS:13570163
  • Hersteller:GLWTM-2036-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,51 €/ Stückexkl. MwSt

2,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,51 €

-

10+

1,82 €

27.27%

25+

1,27 €

49.24%

50+

0,97 €

61.36%

100+

0,74 €

70.45%

200+

0,68 €

72.73%

500+

0,61 €

75.76%

1000+

0,49 €

80.30%

2500+

0,42 €

83.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GLWTM
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® GLW
Material Lauffläche
iglidur® GLW