Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-80114-015

  • ERIKS:12944366
  • Hersteller:GTM-80114-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,93 €/ Stückexkl. MwSt

16,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,93 €

-

10+

9,61 €

30.97%

25+

7,30 €

47.61%

50+

6,06 €

56.48%

100+

5,57 €

60.03%

200+

5,32 €

61.80%

500+

4,85 €

65.21%

1000+

4,43 €

68.21%

2500+

3,97 €

71.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
114 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G