Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-6278-020

  • ERIKS:13420086
  • Hersteller:GTM-6278-020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,62 €/ Stückexkl. MwSt

14,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,62 €

-

10+

8,32 €

34.04%

25+

6,04 €

52.11%

50+

4,86 €

61.45%

100+

4,58 €

63.70%

200+

3,97 €

68.52%

500+

3,25 €

74.25%

1000+

2,83 €

77.56%

2500+

2,79 €

77.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
62 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
2 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G