Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-4874-020

  • ERIKS:13570151
  • Hersteller:GTM-4874-020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,66 €/ Stückexkl. MwSt

12,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,66 €

-

10+

7,11 €

33.33%

25+

5,21 €

51.16%

50+

4,22 €

60.43%

100+

3,82 €

64.17%

200+

3,55 €

66.67%

500+

3,08 €

71.12%

1000+

2,34 €

78.07%

2500+

2,17 €

79.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
74 mm
Breite
2 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
d1
48 mm
d2
74 mm
d4
61 mm
d5
4 mm
d6
74 mm
h
1.5 mm
S
2 mm