Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-4860-020

  • ERIKS:13570150
  • Hersteller:GTM-4860-020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,82 €/ Stückexkl. MwSt

10,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,82 €

-

10+

5,78 €

34.48%

25+

4,12 €

53.23%

50+

3,25 €

63.15%

100+

2,87 €

67.46%

200+

2,74 €

68.97%

500+

2,41 €

72.63%

1000+

2,00 €

77.37%

2500+

1,86 €

78.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
2 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G