8,57 €/ Stückexkl. MwSt
10,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,57 € | - |
10+ | 5,49 € | 35.92% |
25+ | 3,88 € | 54.77% |
50+ | 3,08 € | 64.08% |
100+ | 2,66 € | 68.96% |
200+ | 2,51 € | 70.73% |
500+ | 2,15 € | 74.94% |
1000+ | 1,71 € | 80.04% |
2500+ | 1,52 € | 82.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | GTM |
Wellendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Breite | 1.5 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
d1 | 42 mm |
d2 | 66 mm |
d4 | 54 mm |
d5 | 4 mm |
d6 | 66 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |