Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-4060-035

  • ERIKS:13570149
  • Hersteller:GTM-4060-035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,46 €/ Stückexkl. MwSt

11,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,46 €

-

10+

6,08 €

35.74%

25+

4,28 €

54.82%

50+

3,36 €

64.46%

100+

2,93 €

69.08%

200+

2,77 €

70.68%

500+

2,38 €

74.90%

1000+

1,88 €

80.12%

2500+

1,67 €

82.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G