Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-3254-015

  • ERIKS:13248994
  • Hersteller:GTM-3254-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,28 €/ Stückexkl. MwSt

8,52 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,28 €

-

10+

4,54 €

37.60%

25+

3,08 €

57.70%

50+

2,34 €

67.89%

100+

2,00 €

72.58%

200+

1,84 €

74.67%

500+

1,58 €

78.33%

1000+

1,31 €

81.98%

2500+

1,14 €

84.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
54 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
d1
32 mm
d2
54 mm
d4
43 mm
d5
4 mm
d6
54 mm
h
1 mm
S
1.5 mm