Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-2848-015

  • ERIKS:12609196
  • Hersteller:GTM-2848-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,88 €/ Stückexkl. MwSt

8,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,88 €

-

10+

4,22 €

38.67%

25+

2,81 €

59.12%

50+

2,13 €

69.06%

100+

1,81 €

73.76%

200+

1,63 €

76.24%

500+

1,41 €

79.56%

1000+

1,18 €

82.87%

2500+

0,99 €

85.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G