Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-2644-015

  • ERIKS:13570144
  • Hersteller:GTM-2644-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,63 €/ Stückexkl. MwSt

7,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,63 €

-

10+

4,03 €

39.26%

25+

2,62 €

60.46%

50+

1,98 €

70.20%

100+

1,63 €

75.36%

200+

1,52 €

77.08%

500+

1,31 €

80.23%

1000+

1,08 €

83.67%

2500+

0,93 €

85.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G