5,72 €/ Stückexkl. MwSt
6,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,72 € | - |
10+ | 3,34 € | 41.53% |
25+ | 2,07 € | 63.79% |
50+ | 1,46 € | 74.42% |
100+ | 1,18 € | 79.40% |
200+ | 1,06 € | 81.40% |
500+ | 0,93 € | 83.72% |
1000+ | 0,76 € | 86.71% |
2500+ | 0,65 € | 88.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | GTM |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Breite | 1.5 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
d1 | 22 mm |
d2 | 38 mm |
d4 | 30 mm |
d5 | 3 mm |
d6 | 38 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |