Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-2230-015

  • ERIKS:13570141
  • Hersteller:GTM-2230-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,07 €/ Stückexkl. MwSt

5,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,07 €

-

10+

2,91 €

42.70%

25+

1,79 €

64.79%

50+

1,27 €

74.91%

100+

0,97 €

80.90%

200+

0,87 €

82.77%

500+

0,76 €

85.02%

1000+

0,65 €

87.27%

2500+

0,57 €

88.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G