Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-2036-015

  • ERIKS:13570140
  • Hersteller:GTM-2036-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,57 €/ Stückexkl. MwSt

6,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,57 €

-

10+

3,21 €

42.32%

25+

1,94 €

65.19%

50+

1,37 €

75.43%

100+

1,06 €

80.89%

200+

0,97 €

82.59%

500+

0,84 €

84.98%

1000+

0,70 €

87.37%

2500+

0,61 €

89.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
d1
20 mm
d2
36 mm
d4
28 mm
d5
3 mm
d6
36 mm
h
1 mm
S
1.5 mm