Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-1524-0275

  • ERIKS:13570137
  • Hersteller:GTM-1524-0275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,10 €/ Stückexkl. MwSt

7,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,10 €

-

10+

3,61 €

40.81%

25+

2,28 €

62.62%

50+

1,67 €

72.59%

100+

1,37 €

77.57%

200+

1,27 €

79.13%

500+

1,08 €

82.24%

1000+

0,84 €

86.29%

2500+

0,76 €

87.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
2.8 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G