Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-1127-005

  • ERIKS:13570126
  • Hersteller:GTM-1127-005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,00 €/ Stückexkl. MwSt

5,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,00 €

-

10+

2,72 €

45.63%

25+

1,50 €

69.96%

50+

0,95 €

80.99%

100+

0,65 €

87.07%

200+

0,57 €

88.59%

500+

0,51 €

89.73%

1000+

0,40 €

92.02%

2500+

0,32 €

93.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
11 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
0.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G