Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-1115-010

  • ERIKS:13570125
  • Hersteller:GTM-1115-010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,41 €/ Stückexkl. MwSt

2,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,41 €

-

10+

1,71 €

29.13%

25+

1,14 €

52.76%

50+

0,80 €

66.93%

100+

0,65 €

73.23%

200+

0,57 €

76.38%

500+

0,49 €

79.53%

1000+

0,44 €

81.89%

2500+

0,42 €

82.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
11 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
1 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G