Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-1020-015

  • ERIKS:13570124
  • Hersteller:GTM-1020-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,86 €/ Stückexkl. MwSt

5,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,86 €

-

10+

2,72 €

44.14%

25+

1,52 €

68.75%

50+

0,99 €

79.69%

100+

0,70 €

85.55%

200+

0,65 €

86.72%

500+

0,57 €

88.28%

1000+

0,46 €

90.62%

2500+

0,40 €

91.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G