Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-0825-015

  • ERIKS:13570118
  • Hersteller:GTM-0825-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,96 €/ Stückexkl. MwSt

5,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,96 €

-

10+

2,81 €

43.30%

25+

1,65 €

66.67%

50+

1,16 €

76.63%

100+

0,86 €

82.76%

200+

0,68 €

86.21%

500+

0,57 €

88.51%

1000+

0,46 €

90.80%

2500+

0,38 €

92.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G