4,73 €/ Stückexkl. MwSt
5,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,73 € | - |
10+ | 2,58 € | 45.38% |
25+ | 1,44 € | 69.48% |
50+ | 0,93 € | 80.32% |
100+ | 0,65 € | 86.35% |
200+ | 0,59 € | 87.55% |
500+ | 0,49 € | 89.56% |
1000+ | 0,44 € | 90.76% |
2500+ | 0,36 € | 92.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | GTM |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 0.5 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
d1 | 8 mm |
d2 | 15 mm |
d4 | 0.5 mm |
d6 | 15 mm |
h | 0.2 mm |
S | 0.5 mm |