4,71 €/ Stückexkl. MwSt
5,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,71 € | - |
10+ | 2,58 € | 45.16% |
25+ | 1,44 € | 69.35% |
50+ | 0,91 € | 80.65% |
100+ | 0,63 € | 86.69% |
200+ | 0,59 € | 87.50% |
500+ | 0,49 € | 89.52% |
1000+ | 0,42 € | 91.13% |
2500+ | 0,32 € | 93.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | GTM |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 1.5 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
d1 | 6 mm |
d2 | 20 mm |
d4 | 13 mm |
d5 | 1.5 mm |
d6 | 20 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |