Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-0612-015

  • ERIKS:13570107
  • Hersteller:GTM-0612-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,66 €/ Stückexkl. MwSt

5,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,66 €

-

10+

2,53 €

45.71%

25+

1,39 €

70.20%

50+

0,87 €

81.22%

100+

0,61 €

86.94%

200+

0,55 €

88.16%

500+

0,46 €

90.20%

1000+

0,38 €

91.84%

2500+

0,30 €

93.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G