Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-0509-006

  • ERIKS:13570105
  • Hersteller:GTM-0509-006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,41 €/ Stückexkl. MwSt

2,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,41 €

-

10+

1,71 €

29.13%

25+

1,14 €

52.76%

50+

0,82 €

66.14%

100+

0,61 €

74.80%

200+

0,46 €

81.10%

500+

0,38 €

84.25%

1000+

0,32 €

86.61%

2500+

0,27 €

88.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
0.6 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G