Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-0410-005

  • ERIKS:13570103
  • Hersteller:GTM-0410-005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,41 €/ Stückexkl. MwSt

5,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,41 €

-

10+

2,34 €

46.98%

25+

1,24 €

71.98%

50+

0,74 €

83.19%

100+

0,46 €

89.66%

200+

0,40 €

90.95%

500+

0,36 €

91.81%

1000+

0,32 €

92.67%

2500+

0,27 €

93.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
0.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G