Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTI-1018-01

  • ERIKS:13570099
  • Hersteller:GTI-1018-01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,71 €/ Stückexkl. MwSt

5,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,71 €

-

10+

3,36 €

28.63%

25+

2,22 €

52.82%

50+

1,62 €

65.73%

100+

1,18 €

75.00%

200+

1,06 €

77.42%

500+

0,91 €

80.65%

1000+

0,76 €

83.87%

2500+

0,67 €

85.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
GTI
Wellendurchmesser
5/8 in
Außendurchmesser
1.125 mm
Breite
0.585 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G