Der Nitrilhandschuh Safe Premium ist ein puderfreier Einweghandschuh, der dem Träger vielfältige Eigenschaften bietet.Das schwereNitril des Safe Premium ist fett- undölbeständig und weist Strapazierfähigkeit sowie Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel auf.Seine texturierte Oberflächegewährleisteteinen sicheren Griff und das hohe Tastempfinden des Handschuhs erlaubt den Einsatz bei präzisen Arbeiten. Erhältlich ist der Safe Premium in einer Spenderbox verpackt oder auch in einem hygienischen PE-Beutel. Der Safe Premium ist allgemeinsehr komfortabel, da er über einen Rollrand verfügtund zudem beidhändig getragen werden kann. Die Eigenschaftender Nitrilhandschuhe Safe Premium im Überblick:
schweresNitril,frei von latexallergie-auslösenden Proteinen