282,27 €/ Stückexkl. MwSt
330,26 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | K |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 1.27 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Intermittierender Druck | 230 bar |
Spitzendruck | 250 bar |
Max. Drehzahl | 1750 rpm |
Gewicht | 2.29 kg |
Code | E60601250HL |