282,06 €/ Stückexkl. MwSt
330,01 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HYDRONIT |
Serie | K |
Montageflansch | Gruppe 1 |
Fördervolumen | 0.89 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Intermittierender Druck | 230 bar |
Spitzendruck | 250 bar |
Max. Drehzahl | 1750 rpm |
Gewicht | 2.12 kg |
Code | E60600932HL |