Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe sehr Hochdruck GR.1 9,8cc VH PCPAH00055

  • ERIKS:14604662
  • Hersteller:PCPAH00055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

212,48 €/ Stückexkl. MwSt

248,60 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
VH
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
9.8 cm³/r
Max. Betriebsdruck
230 bar
Intermittierender Druck
240 bar
Spitzendruck
255 bar
Max. Drehzahl
2600 rpm
Min. Drehzahl
600 rpm
Gewicht
1.96 kg
Code
PCPAH00055