Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Zahnradpumpe sehr Hochdruck GR.1 7,8cc VH PCPAH00054

  • ERIKS:14604661
  • Hersteller:PCPAH00054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

214,22 €/ Stückexkl. MwSt

250,64 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HYDRONIT
Serie
VH
Montageflansch
Gruppe 1
Fördervolumen
7.8 cm³/r
Max. Betriebsdruck
290 bar
Intermittierender Druck
310 bar
Spitzendruck
320 bar
Max. Drehzahl
2800 rpm
Min. Drehzahl
600 rpm
Gewicht
1.79 kg
Code
PCPAH00054